- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 100v 30aのおすすめ人気ランキング
100v 30aのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新4,893件の「100v 30a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 30a コンセント」、「200V 3相 20Aコンセント」、「コンセント 100v 3極」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5
適合圧着端子
3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
64.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
13.5
適合コードコネクタボディ
WA5319K
適合埋込コンセント
WF2315BK
電線接続方式
端子ネジ直締め
RoHS指令適合製品です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5
適合圧着端子
5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
97
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線(mm2)
5.5・8
適合電線径(Φmm)
2.6、3.2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
85
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
トラスコ品番
309-6076
適合圧着端子
2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 250V引掛形
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
黒
適合電線径(Φmm)
11~14.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
JIS防雨形
寸法A(mm)
222
適合電線径(Φmm)
12~16
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
18
種類
セット品
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
10.5~13
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5
適合圧着端子
3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 250V
使用場所
屋外
特性
防雨
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30